項目 | 戰術手電 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3.5小時。 |
電池尺寸 | CR123A |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.25“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 9000 |
直徑 | 1.25“ |
跌落等級 | 3m |
手電筒等級 | 戰術 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 20K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 5.375“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 160流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 120 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 160 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 9000cd |
高設置下的運行時間 | 3.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 尾蓋按鈕 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 4.7盎司。 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |