項目 | 手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3小時45分鐘lm \ 12小時lm,8小時。 lm(閃光燈),20天,lm(月光) |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 54m(高),30m(低) |
身體顏色 | 橙色 |
主體材料 | 尼龍 |
蠟燭功率 | 730(高),230(低) |
直徑 | 3" |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 50K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
LED顏色 | 白色 |
總長: | 9" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 163/50流明 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 163/50 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 163 |
電池數量 | 4 |
更換燈 | 是 |
高設置下的運行時間 | 3.8小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | C,D,F,G組的I和II類分區1, T代碼:T4; Exia;非易燃:I類2級; Groups A,B,C,D, T-CODE T4;組A,B,C,D,T代碼T1901; Charger meets requirements of NFPA 14.1.11.2-2003 (XNUMX) mounted in any position.充電器可滿足任何位置安裝的NFPA XNUMX-XNUMX(XNUMX)的要求。 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4,水滲透 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8513100000 |
產品 | 型號 | 高設置下的運行時間 | 電池消耗時間 | 光束距離 | 身體顏色 | 蠟燭功率 | 光輸出 | 流明 | 最大流明輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91642 | 3.8小時。 | 3小時45分鐘lm \ 12小時lm,8小時。 lm(閃光燈),20天,lm(月光) | 54m(高),30m(低) | 黃 | 730(高),230(低) | 163/50流明 | 163/50 | 163 | 新台幣7,300元 | ||
91742 | 3.5小時。 | 3小時30分鐘lm \ 12小時lm,8小時。 lm(閃光燈),20天,lm(月光) | 227m(高),131m(低) | 黃 | 12,900(高),4,300(低) | 150/55流明 | 150/55 | 150 | 新台幣6,415元 | ||
91744 | 3.5小時。 | 3小時30分鐘lm \ 12小時lm,8小時。 lm(閃光燈),20天,lm(月光) | 227m(高),131m(低) | 橙色 | 12,900(高),4,300(低) | 150/55流明 | 150/55 | 150 | 新台幣7,324元 |