扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STREN-FLEX EET1-901-16 網路吊帶環眼 16 英尺長 1600 磅寬 1 英吋 | AC4NZT 30G502

STREN-FLEX EET1-901-16 吊帶環眼 16 英尺長 1600 磅寬 1 英寸

有現貨
貨號:AC4NZT 型號:EET1-901-16交叉編號:30G502

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,266 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量3200磅。
窒息栓能力1280磅。
顏色
眼睛的長度8"
總長:16ft。
材料尼龍
層數1
吊索等級輸入4
吊帶類型眼神扭曲
溫度。 範圍-40度至194度F
垂直搭接能力1600磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級重負
信號寬度1"
紗線塗層無害丙烯酸

送貨信息:

船重(kg) 0.54
船高(厘米)3.18
船長(厘米)32.77
船寬(厘米)5.46
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號垂直搭接能力籃筐容量窒息栓能力耐磨蓋信號寬度顏色眼睛的長度總長:價錢
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye吊環10英尺長1600 Lb蓋| AB8GLT 25K104 EET1-901-101600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"10ft。新台幣1,083元
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye Eye 12 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"12ft。新台幣1,021元
STREN-FLEX EET1-901-18 網狀吊索眼 18 英尺長 1600 磅帽 | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"18ft。新台幣1,271元
STREN-FLEX EET1-901-20 吊帶吊環眼 20 英尺長 1600 磅帽 | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"20ft。新台幣1,610元
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye Eye 3 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"3ft。新台幣770元
STREN-FLEX EET1-901-4 吊帶吊環眼 4 英尺長 1600 磅帽 | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"4ft。新台幣835元
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye Eye 6 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"6"新台幣981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STREN-FLEX EET1-901-16 吊帶環眼 16 英尺長 1600 磅寬 1 英寸
新台幣1,266元 /單元