項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 15,000磅。 |
窒息栓能力 | 6000磅。 |
顏色 | 黑色 |
眼睛的長度 | 12“ |
總長: | 6" |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入6 |
吊帶類型 | 反眼 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 7500磅。 |
耐磨蓋 | 完全包裹 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 5607500000 |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 總長: | 層數 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2-902-10 | 15,000磅。 | 6000磅。 | 12“ | 10ft。 | 2 | 7500磅。 | 2" | 新台幣9,049元 | |
RE2-902-12 | 15,000磅。 | 6000磅。 | 12“ | 12ft。 | 2 | 7500磅。 | 2" | 新台幣10,268元 | |
RE2-902-14 | 15,000磅。 | 6000磅。 | 12“ | 14ft。 | 2 | 7500磅。 | 2" | 新台幣11,483元 | |
RE2-902-16 | 15,000磅。 | 6000磅。 | 12“ | 16ft。 | 2 | 7500磅。 | 2" | 新台幣12,701元 | |
RE1-902-03 | 9000磅。 | 3600磅。 | 9" | 3ft。 | 1 | 4500磅。 | 2" | 新台幣4,791元 | |
RE1-902-04 | 9000磅。 | 3600磅。 | 9" | 4ft。 | 1 | 4500磅。 | 2" | 新台幣5,398元 | |
RE1-902-06 | 9000磅。 | 3600磅。 | 9" | 6" | 1 | 4500磅。 | 2" | 新台幣6,617元 |