項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 19,200磅。 |
窒息栓能力 | 7600磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 16“ |
總長: | 20ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 1 |
吊索等級 | 輸入1 |
吊帶類型 | 三角形和項圈(鋁) |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 9600磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 6" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 7.89 |
船高(厘米) | 6.71 |
船長(厘米) | 34.01 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 總長: | 吊帶類型 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-902-4 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 4ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,793元 | |
TCS1-902-8 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 8ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,229元 | |
TCS1-902-12 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 12ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣11,406元 | |
TCS1-902-18 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 18ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣12,047元 | |
TCS1-902-20 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 20ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣12,264元 | |
TCS1-903-4 | 9600磅。 | 3800磅。 | 11“ | 4ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 4800磅。 | 3" | 新台幣16,738元 | |
TCS1-903-8 | 9600磅。 | 3800磅。 | 11“ | 8ft。 | 三角形和項圈(鋼) | 4800磅。 | 3" | 新台幣16,796元 |