項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 36,000磅。 |
窒息栓能力 | 14,500磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 16“ |
總長: | 20ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入1 |
吊帶類型 | 三角形和項圈(鋼) |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 18,000磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 6" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 14.27 |
船高(厘米) | 13.08 |
船長(厘米) | 40.06 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 總長: | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS2-904-12 | 24,000磅。 | 9600磅。 | 12“ | 12ft。 | 12,000磅。 | 4" | 新台幣31,393元 | |
TCS2-904-18 | 24,000磅。 | 9600磅。 | 12“ | 18ft。 | 12,000磅。 | 4" | 新台幣33,779元 | |
TCS2-904-20 | 24,000磅。 | 9600磅。 | 12“ | 20ft。 | 12,000磅。 | 4" | 新台幣35,895元 | |
TCS2-906-12 | 36,000磅。 | 14,500磅。 | 16“ | 12ft。 | 18,000磅。 | 6" | 新台幣56,531元 | |
TCS2-906-18 | 36,000磅。 | 14,500磅。 | 16“ | 18ft。 | 18,000磅。 | 6" | 新台幣58,726元 | |
TCS2-904-10 | 24,000磅。 | 9600磅。 | 12“ | 10ft。 | 12,000磅。 | 4" | 新台幣31,830元 | |
TCS2-904-14 | 24,000磅。 | 9600磅。 | 12“ | 14ft。 | 12,000磅。 | 4" | 新台幣33,458元 |