項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 6400磅。 |
窒息栓能力 | 2500磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 10“ |
總長: | 8ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 1 |
吊索等級 | 輸入2 |
吊帶類型 | 三角形和三角形(鋁) |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 3200磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 0.96 |
船高(厘米) | 2.92 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 總長: | 吊帶類型 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS1-902-3 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 3ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣9,613元 | |
TTS1-902-4 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 4ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣9,726元 | |
TTS1-902-6 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 6" | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣9,954元 | |
TTS1-902-8 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 8ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,183元 | |
TTS1-902-10 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 10ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,411元 | |
TTS1-902-12 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 12ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,639元 | |
TTS1-902-14 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10“ | 14ft。 | 三角形和三角形(鋼) | 3200磅。 | 2" | 新台幣10,868元 |