得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 12,800磅。 |
窒息栓能力 | 5000磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 10“ |
總長: | 18ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入2 |
吊帶類型 | 三角形和三角形(鋼) |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 6400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 11.81 |
船長(厘米) | 38.81 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 眼睛的長度 | 總長: | 層數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-904-4 | -40度至194度F | 12,800磅。 | 5000磅。 | 6400磅。 | 4" | 12“ | 4ft。 | 1 | 新台幣24,460元 | |
TCS1-904-8 | -40度至194度F | 12,800磅。 | 5000磅。 | 6400磅。 | 4" | 12“ | 8ft。 | 1 | 新台幣25,230元 | |
TCS1-904-12 | -40度至194度F | 12,800磅。 | 5000磅。 | 6400磅。 | 4" | 12“ | 12ft。 | 1 | 新台幣25,997元 | |
TCS1-904-18 | -40度至194度F | 12,800磅。 | 5000磅。 | 6400磅。 | 4" | 12“ | 18ft。 | 1 | 新台幣27,145元 | |
TCS1-904-20 | -40度至194度F | 12,800磅。 | 5000磅。 | 6400磅。 | 4" | 12“ | 20ft。 | 1 | 新台幣27,526元 | |
TCS1-906-4 | -40度至194度F | 19,200磅。 | 7600磅。 | 9600磅。 | 6" | 16“ | 4ft。 | 1 | 新台幣42,726元 | |
TCS1-906-8 | -40度至194度F | 19,200磅。 | 7600磅。 | 9600磅。 | 6" | 16“ | 8ft。 | 1 | 新台幣43,930元 |