得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 25,600磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 12“ |
總長: | 3ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 1 |
吊索等級 | 輸入8 |
吊帶類型 | 貨籃 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 8" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 4202929026 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 眼睛的長度 | 總長: | 層數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB1-906-4 | 19,200磅。 | 9" | 4ft。 | 1 | 6" | 新台幣3,572元 | |
WB1-906-8 | 19,200磅。 | 9" | 8ft。 | 1 | 6" | 新台幣5,624元 | |
WB1-906-12 | 19,200磅。 | 9" | 12ft。 | 1 | 6" | 新台幣7,216元 | |
WB1-906-18 | 19,200磅。 | 9" | 18ft。 | 1 | 6" | 新台幣10,756元 | |
WB1-906-20 | 19,200磅。 | 9" | 20ft。 | 1 | 6" | 新台幣11,783元 | |
WB1-908-4 | 25,600磅。 | 12“ | 4ft。 | 1 | 8" | 新台幣4,434元 | |
WB1-908-8 | 25,600磅。 | 12“ | 8ft。 | 1 | 8" | 新台幣6,691元 |