得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨 |
代理商合規 | ICC-ES ESR-3037 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
錨長度 | 3.75“ |
嵌入混凝土 | 1.875“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 碳素鋼 |
最高工作厚度 | 3機構/ 8“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 2.875“ |
螺紋長度 | 2 1機構/ 3“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
船重(kg) | 2.68 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |