得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨 |
代理商合規 | ICC-ES ESR-3037 |
錨直徑。 | 1機構/ 2“ |
錨長度 | 8.5“ |
嵌入混凝土 | 2.75“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 碳素鋼 |
最高工作厚度 | 4.125“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 3.875 |
螺紋長度 | 6" |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
船重(kg) | 4.97 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |