得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 混凝土地腳螺絲 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
邊距 | 1-3 / 4“ |
頭部風格 | 六角墊圈 |
總長: | 6" |
材料 | 低碳鋼 |
Min.最小Embedment嵌入 | 2.75“ |
類別 | 大口徑 |
極限剪切力(磅) | 9987 |
極限張力(磅) | 6580 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | CN |