得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 混凝土地腳螺絲 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 16“ |
頭部風格 | 平頭,菲利普斯頭 |
總長: | 1.75“ |
材料 | 410不銹鋼,鍍鋅 |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1" |
類別 | 混凝土和砌體 |
極限剪切力(磅) | 760磅。 |
極限張力(磅) | 600磅。 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | TW |