得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 預設千分尺扭力扳手 |
準確性 | +/- 4%連續 |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
手柄 | |
頭型 | 固定 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 英磅 |
最小 弧形擺動 | 19學位 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
齒數 | 24 |
總長度 | 22.875“ |
初級比例增量 | 預設 |
主刻度範圍 | 3000英寸磅 |
棘輪 | 是 |
迴轉 | CW |
設置 | 手動操作 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
視覺/聽覺指示器 | 聲音請點擊 |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |