項目 | 扭力扳手頭 |
驅動器大小 | 45/64 x 51/64英寸 |
頭材料 | 鐵件 |
頭型 | 開口端 |
材料 | 鐵件 |
最大。 扭力 | 345英寸磅 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 1 29機構/ 32“ |
尺寸 | 13 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207906000 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 頭型 | 項目 | 最大。 扭力 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809225 | 45/64 x 51/64英寸 | 12點喇叭螺母 | 扭力扳手頭 | 929英寸磅 | 2 7機構/ 32“ | 24mm | 新台幣3,986元 | ||
809240 | 45/64 x 51/64英寸 | 12點喇叭螺母 | 扭力扳手頭 | 708英寸磅 | 2.187“ | 21mm | 新台幣3,755元 | ||
809306 | 29/32 x 1英寸 | 12點盒端 | 扭力扳手頭 | 1442英寸磅 | 2" | 18mm | 新台幣3,491元 | ||
809308 | 29/32 x 1-19/64" | 12點盒端 | 扭力扳手頭 | 2398英寸磅 | 2.156“ | 22mm | 新台幣3,520元 | ||
809504 | 1機構/ 4“ | 棘輪廣場 | 扭力扳手頭 | 250英寸磅 | 1 15機構/ 16“ | - | 新台幣4,431元 | ||
809505 | 3機構/ 8“ | 棘輪廣場 | 扭力扳手頭 | 1250英寸磅 | 2.187“ | - | 新台幣5,369元 | ||
809506 | 1機構/ 2“ | 棘輪廣場 | 扭力扳手頭 | 2500英寸磅 | 2.375“ | - | 新台幣6,180元 |