得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 梁扭矩扳手 |
準確性 | 指示值的+/- 2%,CW / EB4CCW,從指示值的20%到100% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
手柄 | 透視 |
手柄類型 | 透視 |
頭型 | 圓形 |
材料 | 合金碳鋼 |
測量類型 | 英磅 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 13.5“ |
初級比例增量 | 25英寸磅 |
主刻度範圍 | 0至600英寸磅 |
重置類型 | 自動重設 |
迴轉 | 順時針,逆時針 |
設置 | 自動重設 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204110030 |