項目 | 梁扭矩扳手 |
準確性 | 指示值的+/- 2%,CW / EB4CCW,從指示值的20%到100% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
手柄 | 旋轉球 |
手柄類型 | 旋轉球 |
頭型 | 圓形 |
材料 | 合金碳鋼 |
測量類型 | 牛頓米特 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 6.5“ |
初級比例增量 | 0.5牛 |
主刻度範圍 | 0至12 Nm |
重置類型 | 自動重設 |
迴轉 | 順時針,逆時針 |
設置 | 自動重設 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 8204110030 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄 | 手柄類型 | 總長度 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855290 | 1機構/ 2“ | 透視 | 透視 | 18“ | 10牛 | 0 210牛米 | 新台幣35,799元 |