項目 | 嵌入式拉手 |
顏色 | 銀色 |
開孔高度 | 3-55 / 64“ |
開孔寬度 | 4-17 / 32“ |
完 | 緞 |
握把長度 | 4-25 / 64“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 304不銹鋼 |
安裝孔中心到中心 | 5-13 / 64“ |
安裝類型 | 螺紋孔 |
總長度 | 5 63機構/ 64“ |
總寬度 | 4 31機構/ 64“ |
投影 | 13機構/ 64“ |
螺絲尺寸 | M5螺母 |
UPC | 769785933162 |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 1-37 / 64“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 完 | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 面板厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-100-B | 管理單元 | 黑色 | 啞光 | 3 15機構/ 16“ | 23機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 不包括 | 51機構/ 64“ | 新台幣103元 | ||
ATS-100-IV | 管理單元 | 白色 | 啞光 | 3 15機構/ 16“ | 23機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 不包括 | 51機構/ 64“ | 新台幣129元 | ||
ES-611 / ET | 螺柱 | 銀色 | 緞 | 4 49機構/ 64“ | 2.437“ | 1機構/ 8“ | M5螺母 | - | 新台幣405元 | ||
ES-611 / IT | 螺紋孔 | 銀色 | 緞 | 4 49機構/ 64“ | 2.437“ | 1機構/ 8“ | M4 x 25 | - | 新台幣406元 | ||
ES-611 / WO | 焊接 | 銀色 | 緞 | 4 49機構/ 64“ | 2.437“ | 1機構/ 8“ | - | - | 新台幣300元 | ||
HH-AS2 | 螺紋孔 | 銀色 | 緞 | 4-23 / 32“ | 2 23機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | M4螺母 | - | 新台幣748元 | ||
HH-FB-1 / S | 螺紋孔 | 銀色 | 緞 | 5.437“ | 3 15機構/ 32“ | 13機構/ 64“ | M4 x 20 | - | 新台幣943元 |