項目 | 通道剛性管夾 |
電纜範圍 | 2.500至2.875“ |
顏色 | 金色 |
導管尺寸 | 2.5“ |
深度 | 1.25“ |
完 | 鍍鋅金 |
材料 | 熱軋碳鋼 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 2-1/2 |
厚度 | 12Ga。 |
類別 | OD 2.875,負載設計 1000 磅。 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 電纜範圍 | 導管尺寸 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
702 3 | 3.000至3.500“ | 3" | 12Ga。 | OD 3.500,負載設計 1650 磅。 | 新台幣3,102元 | |
702 3 1 / 2 | - | 3.5“ | 11Ga。 | OD 4.000,負載設計 1650 磅。 | 新台幣5,404元 | |
702 4 | 4.000至4.500“ | 4" | 11Ga。 | OD 4.500,負載設計 1650 磅。 | 新台幣5,638元 |