項目 | 通道剛性管帶 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 3-1 / 2“ |
深度 | 1.25“ |
完 | 電鍍鋅 |
總長: | 9ft。 |
材料 | 熱軋碳鋼棒 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 3-1/2 |
鋼板厚度 | 1/4英寸 |
厚度 | 12Ga。 |
類別 | 設計載荷 1650 磅。 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 導管尺寸 | 深度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 1/2 不銹鋼 | 12Ga。 | 1機構/ 2“ | - | - | 設計載荷 750 磅。 | 2.5“ | 不銹鋼 | - | 新台幣2,648元 | ||
702 3/4 不銹鋼 | 14Ga。 | 3機構/ 4“ | - | - | 設計載荷 750 磅。 | - | 不銹鋼 | - | 新台幣3,224元 | ||
702不銹鋼 | 14Ga。 | 1" | - | - | 設計載荷 750 磅。 | 4" | 不銹鋼 | - | 新台幣2,748元 | ||
702 1 1/4不銹鋼 | 14Ga。 | 1-1 / 4“ | - | - | 設計載荷 800 磅。 | 4.8“ | 不銹鋼 | - | 新台幣3,367元 | ||
702 1 1/2不銹鋼 | 12Ga。 | 1-1 / 2“ | - | - | 設計載荷 800 磅。 | 1.25“ | 不銹鋼 | - | 新台幣5,980元 | ||
702不銹鋼 | 12Ga。 | 2" | - | - | 設計載荷 800 磅。 | 4.8“ | 不銹鋼 | - | 新台幣6,740元 | ||
702 2 1 / 2EG | 12Ga。 | 2-1 / 2“ | 1-1 / 4“ | 2-1 / 2“ | - | - | 電鍍鋅 | - | 新台幣2,210元 |