項目 | 通道通用管帶 |
電纜範圍 | 1.738至1.900“ |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 1-1 / 2“ |
深度 | 1-1 / 4“ |
完 | 電鍍鋅 |
材料 | 冷彎鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 1.9“ |
最小 夾鉗直徑 | 1.738“ |
厚度 | 12Ga。 |
類別 | EMT,IMC,靈活,剛性 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜範圍 | 導管尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 1 1 / 4EG | 1.508至1.660“ | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 新台幣1,022元 | ||
第703章2EG | 2.195至2.375“ | 2" | 2" | 新台幣1,649元 |