項目 | 通道管夾 |
電纜範圍 | 0.706至0.840“ |
顏色 | 金色 |
深度 | 1.25“ |
EMT尺寸 | 1/2英寸 |
完 | 鍍鋅金 |
材料 | 熱軋碳鋼 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 1/2 |
厚度 | 16Ga。 |
類別 | 通用,外徑 0.706 - 0.840,負載設計 400 磅。 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜範圍 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 3 / 4 | 0.932至1.050“ | 14Ga。 | 通用,外徑 0.932 - 1.050,負載設計 550 磅。 | 新台幣883元 | ||
703 1 | 1.163至1.315“ | 14Ga。 | 通用,外徑 1.163 - 1.315,負載設計 550 磅。 | 新台幣1,182元 | ||
703 1 1 / 4 | 1.508至1.660“ | 14Ga。 | 通用,外徑 1.508 - 1.660,負載設計 800 磅。 | 新台幣1,299元 | ||
703 1 1 / 2 | 1.738至1.900“ | 14Ga。 | 通用,外徑 1.738 - 1.900,負載設計 800 磅。 | 新台幣1,921元 | ||
703 2 | 2.195至2.375“ | 14Ga。 | 通用,外徑 2.195 - 2.375,負載設計 800 磅。 | 新台幣1,910元 |