Super-strut A1200hs-5 | 通道,5 英尺長 | Raptor Supplies 台灣

SUPER-STRUT A1200HS-5 通道,5 英尺長

貨號:CF4ZAJ 型號:A1200HS-5
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目渠道
深度1-5 / 8“
鍍鋅金
測量12
內部尺寸60 x 1.63 x 1.63
總長:5英尺
材料鐵件
信號寬度1-5 / 8“

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號信號寬度顏色深度測量總長:材料尺寸價錢
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00通道實心10英尺金12表| AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62“金色1.625“鍍鋅金1210ft。鐵件1-5/8" x 1-5/8"新台幣3,878元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00通道固體10英尺14規Ss | AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62“銀色13機構/ 16“不銹鋼1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣6,298元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00槽固體10腳金14線| AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62“金色13機構/ 16“鍍鋅金1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,926元
詢價
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00通道固體10英尺12規Ss | AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62“銀色1.625“不銹鋼1210ft。304不銹鋼1-5/8" x 1-5/8"新台幣15,050元
詢價
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00固定通道10英尺| AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62“銀色1.625“預鍍鋅1210ft。鐵件1-5/8" x 1-5/8"新台幣3,616元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00固定通道10英尺| AE7GCY 5YB83 FS-500 PG 120.001.62“銀色13機構/ 16“預鍍鋅1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,224元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00固定通道10英尺| AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62“湖水綠13機構/ 16“氨基甲酸酯粉末塗層1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,630元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SUPER-STRUT A1200HS-5 通道,5 英尺長