項目 | 通道角支架 |
顏色 | 金色 |
深度 | 3-1 / 2“ |
完 | 鍍鋅金 |
材料 | 熱軋碳鋼 |
鋼板厚度 | 1/4英寸 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 90度,4孔 |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 完 | 材料 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB299 | 金色 | 2" | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 90度,2孔,帶凸耳 | 1.62“ | 新台幣353元 | ||
X201 | 金色 | 4-7 / 8“ | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 90度,長可調插槽 | 1.88“ | 新台幣425元 | ||
X299 | 金色 | 2-5 / 8“ | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 90度,短可調插槽 | 1.62“ | 新台幣323元 | ||
AB225 | 金色 | 3-1 / 2“ | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 45度,急性 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣285元 | ||
AB227 | 金色 | 3" | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 45鈍角 | 2 5機構/ 16“ | 新台幣285元 | ||
AB202 | 金色 | 2" | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1機構/ 4“ | 90度,2孔 | 1.62“ | 新台幣182元 | ||
AB204 | 金色 | 2-1 / 4“ | 鍍鋅金 | 熱軋碳鋼 | 1/4 | 90度,3孔 | 3.5“ | 新台幣226元 |