項目 | 渠道 |
深度 | 13機構/ 16“ |
完 | 銀鍍鋅 |
測量 | 12 |
內部尺寸 | 120 x 1.63 x 1.63 |
總長: | 10“ |
材料 | 鐵件 |
插槽尺寸 | 9機構/ 16“ |
信號寬度 | 1-5 / 8“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 完 | 測量 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200KO-20GR | 1-5 / 8“ | 聚氨酯粉末 | 12 | 20英尺 | 鐵件 | - | 詢價
| |
A1200-20EG | 1-5 / 8“ | 銀鍍鋅 | 12 | 20英尺 | 鐵件 | - | 詢價
| |
A1200S-10SS | 1-5 / 8“ | - | 12 | 10“ | 不銹鋼 | - | 詢價
| |
A1400S-10HDG | 1-5 / 8“ | 熱浸鍍鋅 | 14 | 10“ | 鐵件 | - | 詢價
| |
A1400KO-10GR | 1-5 / 8“ | 綠色聚氨酯粉末 | 14 | 10“ | 鐵件 | - | 詢價
| |
A1400HS-10SS | 1-5 / 8“ | - | 14 | 10“ | 不銹鋼 | - | 詢價
| |
A1204-20RW | - | - | - | - | - | - | 詢價
|