項目 | Channel Clevis衣架 |
顏色 | 黑色 |
導管尺寸 | 2" |
深度 | 1" |
完 | 繪 |
材料 | 熱軋碳鋼 |
類別 | 可調整 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 深度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C710 2-1 / 2B | 2.5“ | 1-1 / 4“ | 4.5“ | 新台幣396元 | |
C710 3B | 3" | 1-1 / 4“ | 5.25“ | 新台幣379元 | |
C710 4B | 4" | 1-1 / 4“ | 6.25“ | 新台幣709元 |