項目 | 冒口鉗 |
顏色 | 黑色 |
材料 | 鐵件 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 完 | 材料 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C720-8B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-8 | 金色 | 鍍鋅金 | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-3 / 4B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-3-1/2B | 黑色 | - | 鐵件 | 3 1/2 磅。 | 13“ | - | 詢價
|
C720-2-1/2B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-1B | 黑色 | - | 鐵件 | - | - | - | 詢價
|
C720-12英寸 | 黑色 | - | 鐵件 | 12“ | 22-3 / 4“ | - | 詢價
|