項目 | 六角頭螺釘 |
頭高 | 0.235“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 0.500“ |
內部尺寸 | 1 x 1 x 1 |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
螺紋類型 | UNC |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 頭高 | 頭寬 | 總長: | 材料 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | 鍍鋅金 | - | - | 1" | 鐵件 | - | 新台幣1,273元 | ||
E142-3/8X250EG | 電鍍鋅 | 0.243“ | 0.650“ | 2 1機構/ 2“ | 鐵件 | 3 / 8-16 | - | 詢價
| |
E142-1/4X125EG | 電鍍鋅 | - | - | 1 1機構/ 4“ | 鐵件 | - | - | 詢價
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323“ | 0.866“ | 2 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 1 / 2-13 | - | 詢價
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 3 / 8-16 | - | 詢價
| |
E142-1/2X100SS | - | 0.323“ | 0.866“ | 1" | 不銹鋼 | 1 / 2-13 | - | 詢價
| |
E142-1/2-1-1/2 | 鍍鋅金 | - | - | 1 1機構/ 2“ | 鐵件 | 1 / 2-13 | - | 詢價
|