得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
倒角(Deg。) | 45 |
長笛長度 | 1.5“ |
材料 | 硬質合金頭 |
總長度 | 6" |
小腿Dia | 0.228“ |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.58 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 0.58 |
原產地 | US |
型號 | 電線尺寸 | 十進制等效 | 長笛長度 | 左/右手 | 材料 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56551990 | 8 | 0.199“ | 1.125“ | 右手切割 | 硬質合金頭 | 4 | 4.5“ | 0.171“ | 新台幣4,117元 | |
56552460 | - | 0.246“ | 1.5“ | 右手切割 | 硬質合金頭 | 4 | 6" | 0.234“ | 新台幣4,117元 | |
56555005 | - | 0.5005“ | 2" | 右手切 | 硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊 | 6 | 8" | 0.437“ | 新台幣5,601元 | |
56555050 | - | 0.505“ | 2" | 右手切 | 硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊 | 6 | 8" | 0.437“ | 新台幣6,287元 | |
56555100 | - | 0.51“ | 2" | 右手切 | 硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊 | 6 | 8" | 0.437“ | 新台幣6,034元 | |
56555105 | - | 0.5105“ | 2" | 右手切 | 硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊 | 6 | 8" | 0.437“ | 新台幣6,034元 | |
56556300 | - | 0.63“ | 2.25“ | 右手切 | 硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊 | 6 | 9" | 0.562“ | 新台幣6,286元 |