扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SUPER TOOL 56554900 卡盤鉸刀直徑 0.49 英吋 x 凹槽長度 2 英吋 x 總長度 8 英吋 | AG8JYL

SUPER TOOL 56554900 卡盤鉸刀直徑 0.49 英寸 x 凹槽長度 2 英寸 x 總長度 8 英寸

有現貨
項目:AG8JYL Model: 56554900,en

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,601 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
倒角(Deg。)45
長笛長度2"
材料硬質合金頭
總長度8"
小腿Dia0.49“
刀柄類型直行

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)1.24
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)1.24
原產地US

產品型號

產品型號電線尺寸十進制等效長笛長度左/右手材料長笛數量總長度小腿Dia價錢
SUPER TOOL 56551990 卡盤鉸刀鋼絲 8 0.199 英寸 | AB7YFM 24L428 5655199080.199“1.125“右手切割硬質合金頭44.5“0.171“新台幣4,117元
SUPER TOOL 56552460 卡盤鉸刀 Letter D 0.246 英寸 | AB7YFN 24L527 56552460-0.246“1.5“右手切割硬質合金頭46"0.234“新台幣4,117元
SUPER TOOL 56555005 卡盤鉸刀 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005“2"右手切硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊68"0.437“新台幣5,601元
SUPER TOOL 56555050 卡盤鉸刀 0.505 英寸 | AB7YNM 24M231 56555050-0.505“2"右手切硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊68"0.437“新台幣6,287元
SUPER TOOL 56555100 卡盤鉸刀 0.51 英寸 | AB7YNN 24M241 56555100-0.51“2"右手切硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊68"0.437“新台幣6,034元
SUPER TOOL 56555105 卡盤鉸刀 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105“2"右手切硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊68"0.437“新台幣6,034元
SUPER TOOL 56556300 卡盤鉸刀 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63“2.25“右手切硬質合金鋼頭,硬質合金上釬焊69"0.562“新台幣6,286元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SUPER TOOL 56554900 卡盤鉸刀直徑 0.49 英寸 x 凹槽長度 2 英寸 x 總長度 8 英寸
新台幣5,601元 /單元