得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用水龍頭扳手 |
容量 | 3/4 to 1-1/2" |
結構 | 鋁 |
驅動器大小 | 1/4英寸和3/8英寸 |
功能 | 用於安裝和拆卸水龍頭螺母和供水裝置 |
身高 | 7" |
總長: | 1.55“ |
材料 | 鋁 |
總長度 | 2.125“ |
插座尺寸 | 3/4 to 1-1/2" |
體積重量 | 0.6586 |
信號寬度 | 3.6“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 22.23 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |