項目 | 管切割機 |
容量 | 3機構/ 4“ |
結構 | 鋅 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
功能 | 專為消除外部毛刺而設計,可用一隻手使用,在有限區域中效果很好 |
身高 | 1.5“ |
總長: | 4.4“ |
標稱尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 2.25“ |
管道容量 | 3機構/ 4“ |
UPC | 017197350344 |
體積重量 | 1.3627 |
信號寬度 | 3.85“ |
船重(kg) | 6.68 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8203400000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 標稱尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35012 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 新台幣788元 |