項目 | 管道切割機 |
刀片材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鑄鋁 |
削減 | PVC |
切割動作 | 棘輪 |
切割能力 | 2" |
處理材料 | 鑄鋁 |
身高 | 13.08“ |
總長: | 13“ |
外直徑。 | 2 1機構/ 2“ |
總長度 | 10“ |
尺寸 | 2" |
體積重量 | 0.9081 |
信號寬度 | 5.3“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 8203400000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 切割能力 | 身高 | 總長: | 外直徑。 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37118 | 1" | 12“ | 1.637“ | 1 5機構/ 8“ | 1" | 5.27“ | 新台幣555元 |