SUPERVANE SV901347-07 碳纖維葉片組,63mm x 35.5mm x 4mm 尺寸,7 件裝
貨號:CJ4KCJ
型號:SV901347-07
NT$7,622 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碳葉片 |
條形碼 | 5060493320066 |
身高 | 35.5 mm |
總長: | 63mm |
材料 | 碳 |
裝箱數 | 7 |
厚度 | 4mm |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 總長: | 身高 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV3301002-06 | 60mm | 25mm | 4mm | 新台幣6,342元 | 詢價
| |
SV3301011-04 | 75mm | 35mm | 4mm | 新台幣6,676元 | 詢價
| |
SV3301012-04 | 100mm | 43mm | 4mm | 新台幣8,345元 | 詢價
| |
SV3301016-04 | 85mm | 42mm | 4mm | 新台幣6,898元 | 詢價
| |
SV3301017-03 | 20mm | 22mm | 3mm | 新台幣1,669元 | 詢價
| |
SV3301018-04 | 29mm | 26mm | 3mm | 新台幣3,226元 | 詢價
| |
SV3301020-04 | 160mm | 46mm | 4mm | 新台幣10,904元 | 詢價
|