項目 | 熱熔膠棒 |
申請時間 | 60秒。 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 7機構/ 16“ |
完全治愈 | 24小時。 |
總長: | 10“ |
剪切強度 | 未指定 |
基材 | 高溫:大多數塑料,金屬,木材,地毯,室內裝飾品等等;低溫:泡沫,紙張和其他精緻材料 |
溫度。 範圍 | -20度至140度F |
拉伸強度 | 未指定 |
船重(kg) | 11.66 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 3506910000 |
產品 | 型號 | 申請時間 | 顏色 | 直徑 | 總長: | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 4" | -20度至140度F | 新台幣68元 | ||
711R15-5P | 10秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 7機構/ 16“ | 15“ | -20度至130度F | 新台幣1,498元 | ||
711R15-25P | 10秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 7機構/ 16“ | 15“ | -20度至130度F | 新台幣6,919元 | ||
725R10-1P | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 10“ | -20度至140度F | 新台幣303元 | ||
725R10-5P | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 10“ | -20度至140度F | 新台幣1,409元 | ||
Q601-5P | 5秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 5機構/ 8“ | 10“ | -20度至150度F | 新台幣2,150元 | ||
Q711-5P | 10秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 5機構/ 8“ | 10“ | -20度至130度F | 新台幣1,864元 |