項目 | 膠槍 |
餵寵物用具 | 觸發 |
功能 | 較小體積的應用,最高熔化速度為2.5磅/小時。 |
膠棒容量 | 7/16英寸,1/2英寸,0.43英寸,0.45英寸 |
工作溫度。 | 400學位F. |
產量 | 2.5磅/小時 |
尺寸 | 7/16英寸,1/2英寸,0.45英寸,0.43英寸 |
工具長度 | 8.5“ |
工具重量 | 0.8磅。 |
類別 | 熱熔膠 |
電壓 | 110 |
瓦 | 80 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8516790000 |
產品 | 型號 | 功能 | 產量 | 工具重量 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO2-100 | 中量應用,最高可熔化4磅/小時。 | 4磅/小時 | 1.35磅。 | 100 | 新台幣2,195元 |