項目 | 手動電動機啟動器 |
交流電 | 35年到50年 |
深度 | 4.39“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 4.72“ |
HP @ 1相-120V | 3 |
HP @ 1相-230V | 10 |
HP @ 3相-200V | 15 |
HP @ 3相-208V | 15 |
HP @ 3相-230V | 15 |
HP @ 3相-240V | 15 |
HP @ 3相-460-575V | 30/40 |
HP @ 3相-460V | 30 |
HP @ 3相-480V | 30 |
HP @ 3相-575V | 40 |
最高 電壓 | 600 VAC |
極數 | 3 |
操作者 | 55mm旋鈕 |
過載繼電器放大器設置 | 35至50A |
指示燈 | 沒有 |
靈敏度 | 沒有 |
起動機類型 | IEC風格 |
信號寬度 | 2.16“ |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | CN |