項目 | 管道 |
顏色 | 黑色帶綠色條紋 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 5機構/ 32“ |
總長: | 250ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1" |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 不易燃的 |
室壁厚度 | 0.040“ |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|
1219-44003 | 黑色 | 新台幣4,027元 | |
1219-440A3 | 黑色與白色條紋 | 新台幣4,952元 | |
1219-440B3 | 黑色與紅色條紋 | 新台幣5,015元 | |
1219-440C3 | 黑色與橙色條紋 | 新台幣4,721元 | |
1219-440F3 | 黑色,藍色條紋 | 新台幣5,049元 | |
1219-440G3 | 黑色,紫色條紋 | 新台幣4,772元 |