項目 | 軟管總成 |
顏色 | 紅藍 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 144“ |
外螺紋(英寸) | 1 / 2-14 |
材料 | 尼龍 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
類別 | 帶 12" 尾纖的線圈,一對,紅色/藍色 |
工作壓力 | 225 PSI |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 4009120020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
15CA48-12 | 帶 48" 尾纖的線圈,一對,紅色/藍色 | 新台幣5,804元 |