得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光電板 |
風速 | 100至4000 FPM |
報警電流 | 最大65mA @ 24VDC /最大135mA RMS @ 24VAC /最大35mA RMS @ 120VAC |
環境溫度。 範圍 | -4到158 F. |
深度 | 2-1 / 2“ |
身高 | 5" |
濕度範圍 | 0到95%RH |
總長: | 7.75“ |
所需數量 | 1 |
待機狀態(mA) | 最大21mA @ 24VDC /最大65mA RMS @ 24VAC /最大20mA RMS @ 120VAC |
類別 | 煙霧探測器 |
電壓 | 24/120 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | MX |