項目 | 戶外喇叭頻閃 |
報警電流 | 88ma-218ma(DC最大) |
環境溫度。 範圍 | -40至151度 |
深度 | 2-1 / 2“ |
完 | 紅 |
Flash(坎德拉) | 15-115可選 |
身高 | 5.625“ |
濕度範圍 | 相對濕度10-93% |
總長: | 4.75“ |
安裝 | 壁燈 |
峰值輸出(dBA) | 88 |
類別 | 兩線製 |
電壓 | 12-24V |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | MX |
A. 警報電流範圍為88mA至218mA。
答:它設計為在 10% 至 93% 的濕度範圍內運作。
A. 它接受 12 至 24VDC 的電壓輸入。
答:可以,可以連接備用電源,停電時不間斷運轉。
A.
產品 | 型號 | 電壓 | 報警電流 | 環境溫度。 範圍 | 信號寬度 | 深度 | Flash(坎德拉) | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RHK-120 | 120 VAC | 272至355mA DC | -40到150 F. | 568695“ | 2" | 15/30/75/95/110/115 | 5 7機構/ 10“ | 5 1機構/ 10“ | 新台幣5,945元 |