得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喇叭頻閃 |
環境溫度。 範圍 | 32至120度 |
深度 | 1-29/32 |
完 | 紅 |
Flash(坎德拉) | 15/185 |
身高 | 5-39/64 |
濕度範圍 | 10年到93年 |
總長: | 5-39/64 |
安裝 | 壁燈 |
峰值輸出(dBA) | 90 |
待機狀態(mA) | 0 |
管長度 | 1 |
類別 | 明顯的火 |
電壓 | 12 / 24 VDC |
船重(kg) | 0.35 |