項目 | 多信令單元 |
報警電流 | 30mA |
環境溫度。 範圍 | 14至140 F |
深度 | 1-5 / 8“ |
身高 | 5.375“ |
總長: | 4.875“ |
所需數量 | 1 |
峰值輸出(dBA) | 85 |
待機狀態(mA) | 3.0 |
類別 | 信號裝置 |
電壓 | 20到29 VDC |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8531100025 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 報警電流 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS2-AOS | 55mA | 1-1 / 2“ | 5.25“ | 新台幣7,848元 |