得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | CSA,AB1953 |
連線設定 | 1機構/ 2“ |
水龍頭操作 | 測光 |
水龍頭 | 標準 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | 238A |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 3" |
UPC | 671262007238 |
閥門類型 | 238A |
船重(kg) | 2.29 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 主體材料 | 連線設定 | 把手數量 | 孔數 | 出水口長度 | 閥門類型 | 水龍頭操作 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0706 | 壁燈 | 黃銅 | 1 / 2“NPT | 1 | 1 | 3 39機構/ 64“ | 自我關閉 | 手動操作 | 新台幣6,020元 | ||
B-0891 | 甲板 | 低鉛黃銅 | 1/2“ NPSM | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣11,008元 | ||
B-2865-04 | 甲板 | 黃銅 | 1/2“ NPSM | 2 | 3 | 10.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣14,243元 | ||
B-2711 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 1 | 2 | 4" | 陶瓷碟 | 手動操作 | 新台幣8,791元 | ||
B-0871 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣9,072元 | ||
B-0892 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣10,324元 | ||
B-2867-04 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2 | 2 | 5.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣12,609元 |