項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 0.52 |
最佳效率 GPM @ Head | 5 gpm @ 5英尺 |
連接型式 | 汗 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 4-3 / 8“ |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 1/40 |
葉輪材質 | Noryl(R) |
進/出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長: | 6" |
迴路配置 | 已提交 |
GPM @頭 | 8.5 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 220學位F. |
機械密封 | 沒有 |
GPM @頭 | 1 gpm @ 8英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵類型 | 在線,濕轉子 |
RPM | 3250 |
手柄材料 | 陶瓷 |
關閉 | 9英尺 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 3 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進/出口尺寸 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 總長: | GPM @頭 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 機械密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣8,004元 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣13,766元 | ||
006-BC8Y | 1機構/ 2“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.125“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 220學位F. | 沒有 | 新台幣13,248元 | ||
006-ST8Y | 3機構/ 4“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.625“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣13,136元 | ||
0010-MSF2-國際金融公司 | - | 1.10 | 15 gpm @ 7英尺 | 6.5“ | 28 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣22,090元 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16英尺 | - | 230 gpm @ 0英尺 | 175 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣186,529元 | ||
007-SF5-國金 | - | 0.76 | 8 gpm @ 6英尺 | 6.125“ | 16 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣24,927元 |