項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 0.84 |
最佳效率 GPM @ Head | 9 gpm @ 9英尺 |
相容性測試 | 低鉛,NSF-372 |
連接型式 | 汗 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 6-3 / 8“ |
外殼材質 | 低鉛青銅 |
HP | 1/25 |
葉輪材質 | Noryl(R) |
進/出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長: | 5.625“ |
迴路配置 | 已提交 |
GPM @頭 | 14.5 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 230學位F. |
機械密封 | 沒有 |
GPM @頭 | 1 gpm @ 15英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | 排隊 |
泵類型 | 在線,濕轉子 |
RPM | 3250 |
手柄材料 | 陶瓷 |
關閉 | 16英尺 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
A、非金屬葉輪裝有葉片或葉片,以增加流體的壓力。
A. 永久分體電容器或 PSC 永久連接到電機以產生高啟動扭矩。 它們主要用於暖通空調設備。 與僅在電機啟動期間使用電容器相位的單相電機相比,這些單元在啟動和運行操作的電路中具有相同的電容器和電容器相位。
A. 阻抗保護是一種保護風扇電機不被燒毀的方法。 當在額定電壓下運行的電機鎖定(由於電機出現問題)時,它會自動激活,而電源仍在供電。
產品 | 型號 | 進/出口尺寸 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 總長: | GPM @頭 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 機械密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣8,453元 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣14,341元 | ||
006-BC8Y | 1機構/ 2“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.125“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 220學位F. | 沒有 | 新台幣13,655元 | ||
006-ST8Y | 3機構/ 4“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.625“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣14,594元 | ||
0010-MSF2-國際金融公司 | - | 1.10 | 15 gpm @ 7英尺 | 6.5“ | 28 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣22,768元 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16英尺 | - | 230 gpm @ 0英尺 | 175 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣192,256元 | ||
007-SF5-國金 | - | 0.76 | 8 gpm @ 6英尺 | 6.125“ | 16 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣24,908元 |