項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 1 |
最佳效率 GPM @ Head | 30 gpm @ 17英尺 |
相容性測試 | UL |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 8-1 / 2“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/6 |
葉輪材質 | Noryl(R) |
總長: | 8" |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 57 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
機械密封 | 碳/碳化矽 |
GPM @頭 | 10 gpm @ 25英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | 排隊 |
泵類型 | 直列,機械密封,球軸承 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關閉 | 29英尺 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 6.58 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進/出口尺寸 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 總長: | GPM @頭 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 機械密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣8,004元 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6英尺 | 5.625“ | 19 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣13,766元 | ||
006-BC8Y | 1機構/ 2“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.125“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 220學位F. | 沒有 | 新台幣13,248元 | ||
006-ST8Y | 3機構/ 4“ | 0.28 | 7 gpm @ 5英尺 | 5.625“ | 12 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣13,136元 | ||
0010-MSF2-國際金融公司 | - | 1.10 | 15 gpm @ 7英尺 | 6.5“ | 28 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣22,090元 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16英尺 | - | 230 gpm @ 0英尺 | 175 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣186,529元 | ||
007-SF5-國金 | - | 0.76 | 8 gpm @ 6英尺 | 6.125“ | 16 gpm @ 1英尺 | 125 PSI | 230學位F. | 沒有 | 新台幣24,927元 |