項目 | 混合閥 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
流量 | 1至14 gpm |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 39度至80度F |
入口溫度(熱) | 120度至180度F |
進水口類型 | 聯盟汗 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 聯盟汗 |
總高度 | 5" |
總寬度 | 5 25機構/ 64“ |
溫度。 範圍 | 85度至120度F |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481809015 |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5122-C2 | 1至14 gpm | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4 51機構/ 64“ | 4 51機構/ 64“ | 85度至120度F | 新台幣5,385元 | ||
5002-C3 | 1至20 gpm | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4 51機構/ 64“ | 4 51機構/ 64“ | 85度至176度F | 新台幣4,892元 | ||
5003-C3 | 1至20 gpm | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5" | 5 25機構/ 64“ | 85度至176度F | 新台幣5,592元 | ||
5004-C3 | 1至20 gpm | 1" | 1" | 6.125“ | 5 25機構/ 64“ | 85度至176度F | 新台幣6,517元 | ||
5003-C3-G | 1至20 gpm | 1" | 1" | 8.5“ | 5 25機構/ 64“ | 85度至176度F | 新台幣6,915元 |