項目 | 低含水率 |
控制類型 | 電子產品 |
外殼顏色 | 湖水綠 |
外殼深度(英寸) | 3 |
外殼高度(英寸) | 5.75 |
機箱類型 | NEMA 1 |
外殼寬度(英寸) | 4-13/32 |
輸入電壓 | 24 VAC |
開關數量 | 1 |
工作範圍 | 3機構/ 4“ |
繼電器 | 7.5VAC時為120A |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | NPT |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9032896060 |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRO243T-1 | 1-13/16 | 3.5 | 1-13/16 | 24 VAC | 新台幣6,445元 | ||
LTA0243S-2 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | 新台幣6,592元 | ||
LTA1203S-2 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | 新台幣6,592元 | ||
LFA0243S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | 新台幣10,780元 | ||
LFA1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | 新台幣10,780元 | ||
LFM1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | 新台幣11,762元 |