項目 | 鍋爐復位控制 |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.75“ |
鉛長度 | 1ft。 |
總長: | 9.75“ |
最小 線徑 | 用於12 VAC連接的18-120儀表,用於所有其他連接的14-22儀表 |
額定功率 | VA 3 |
傳感器 | 10K熱敏電阻 |
傳感器範圍 | -30F-200F |
類別 | 單級 |
重量 | 1.02磅。 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8537109060 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PC702-1 | 兩階段 | 新台幣36,074元 |